YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 本体 鉗子
婦人科鉗子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60713707
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
単鈎鉗子に比べ出血しにくい形状です。
仕様
T型子宮膣部用 AI18S
サイズ
250mm
アズワン品番
68-4066-49
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000639M019
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000