Jpiジャパン
Jpiジャパンの 手袋・マスク・感染予防
Jpiジャパンの エプロン・ガウン 医療・検査用
放射線防護用 UniRayコートエプロン LITELEAD 0.25mmPb
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
XL(65x110cm)
アズワン品番
69-3857-16
注文コード
60713935
品番
-
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ハンガー1ヶ付です。
仕様
XLサイズ アオゾラブルー
サイズ
XL(65x110cm)
アズワン品番
69-3857-16
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10178000201
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000