マエダ
マエダの 手袋・マスク・感染予防
マエダの エプロン・ガウン 医療・検査用
放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー エプロン JSA-25シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
アズワン品番
60-3868-23
注文コード
60714355
品番
JSA-25L
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
左胸ポケット付き。
付属品
木製ハンガー
仕様
表オレンジ裏グレー
材質
遮へい:無鉛
質量(kg)
2
寸法
着丈108cm、前幅58cm
アズワン品番
60-3868-23
生地
外面・内面:フッ素コーティング・抗菌加工(抗菌製品技術協議会 SIAA登録済)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001101
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000