サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの テーパー超硬エンドミル
CoroMill(R) Dura 面取り加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60714902
品番
1C050-0150-045-XB 1620
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
1620
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
4.25
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
1.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。