エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 調剤用品
エムアイケミカルの 薬杯
薬杯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
60715256
品番
820510
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
●青目盛入りは青線で印刷加工した見やすい計量カップ。●1号は0.5ccピッチの細かい目盛付
仕様
5号 50cc 滅菌済 100個
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(Φ×高さH)(mm)
単品:46×47
ケース寸法(mm)
300×400×150
質量(g/個)
10
アズワン品番
61-3739-85
ケース質量(g)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000