付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)
材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂
色ホワイト(W)
質量(g)約26(電池含む)
使用温度範囲(℃)0〜40
電源CR2032リチウム電池 1個
検出方式3D加速度センサー
精度±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)、時計:平均月差±30秒以内(常温にて)
外形寸法約72×37×10mm(幅×高×厚)
表示液晶ドットマトリックス表示(32×46ドット)
設計日本
表示内容歩数/0〜999999歩、歩行距離/0.00〜999.99km、歩行時間/0h00m〜23h59m、消費カロリー/0.0〜9999.9kcal、体脂肪燃焼量/0.0〜9999.9g、時刻/ 0:00〜23:59(24時間制)、カレンダー/ '21年1月1日〜'50年12月31日、累計歩数/0〜999999万歩、累計歩行距離/0〜999999km、累計歩行時間/0〜999999h、使用日数/0〜999999日、メモリー/今日・1〜14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)
電池寿命約6ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)
アズワン品番69-6027-33
設定項目カレンダー/2021年1月1日〜2050年12月31日、時刻/0:00〜23:59(24時間制)、開始日/2021年1月1日〜2050年12月31日、歩幅/30〜180cm(1cm単位)、体重/30〜120kg(1kg単位)、距離モード/実距離モード・倍速モード(2、5、10、30、50倍)、目標歩数/1000〜50000歩(単位:1000歩)