1P251-0600-XB CoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付) サンドビック 60716451

1P251-0600-XB CoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付) サンドビック 60716451
1P251-0600-XB CoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付) サンドビック 60716451

CoroMill(R) Plura 荒加工用超硬エンドミル(ニック付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個刃径(Φmm)6刃長(mm)19.5注文コード60716451品番1P251-0600-XB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,290
全長(mm)57刃数3刃径(Φmm)6シャンク径(Φmm)6刃長(mm)19.5材質1630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする