仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:連結金具REB69セット内容(器具本体)EL-LH-BKR43000、(ライトユニット)EL-LU45043NAHZ取付埋込形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.2(200V時)本体質量(kg)3.4平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5040認定番号型式:3CE-1089埋め込み寸法(mm)300×1257明るさ(Lm)5200光色昼白色明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵