サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ボール超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 倣い加工用ハイスペック超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60717054
品番
2B230-0300-NA
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
N20C
刃数
2
全長(mm)
38
刃長(mm)
7
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
3