CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)10 刃長(mm)32 全長(mm)90 注文コード60717797 品番2P160-1000-NAH10F
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径・刃長・全長など106種類から選べます 他の種類を見る
材質H10F 刃数2 全長(mm)90 刃長(mm)32 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする