サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの テーパー超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura マイクロ加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
3
注文コード
60717937
品番
2P212-0060-PC 1620
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1620
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
0.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。