サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの スクエア超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
16
注文コード
60718061
品番
2P340-0700-PA1630
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1630
刃数
4
全長(mm)
63
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7