サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラジアス超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
16
全長(mm)
63
注文コード
60718454
品番
2P230-0800-NAH10F
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
材質
H10F
刃数
1
全長(mm)
63
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。