Hyper V 屋根プロ2

(8件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60719313 品番 #1300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

耐熱性と耐滑性に優れたハイパーVソール採用の屋根仕事向けシューズ
靴底に断熱素材を内蔵し、足に伝わる温度を軽減することで、屋根の熱さに強い耐熱性を実現
落下事故を防止する耐滑性 & 斜面での仕事に最適な屈曲性があるソールを採用
着脱が楽でホールド感の高いクロスマジック式

サイズ(cm)24.5 ホワイト 足幅EEE トラスコ品番856-2619 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成繊維・合成皮革 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約370(26cm) 機能ハイパーVソール(耐油・耐滑)、断熱性ソール 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60719313
2020-05-29
用途:
屋根工事
池田工業 様 (建設業・工事業)

普段、屋根プロ#1200を使っているんですが、遮熱効果がありそうなので夏場用に購入しましたが、靴底が固く急こう配の板金屋根では、滑ってしまい適さない

4人が参考にしています
対象商品:
60719392
2019-11-25
用途:
台風で屋根瓦が被災した時に、履くつもり。
製造業

まだ、屋根の上は歩いてませんが、履きこごちはいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60719505
2019-10-05
用途:
屋根工事
建設業・工事業

全体的に良いですが、最近は幅が細くなっていますが、我々の年代層的に4Eクラスがほしいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
60719356
2019-07-04
用途:
釣り
製造業

防波堤やテトラの上など滑りやすい場所で使用してます。
元々Hypervの安全靴を使用していましたが、屈曲性の良いこちらに替えて、なお動きやすくなりました。満足です!
ただし雨や水溜まりは直ぐに浸水しますので御注意を。

3人が参考にしています
対象商品:
60719487
2018-10-24
用途:
屋根工事
農・林・水産業

すべりにくいシュズで、とってもはきやすかったです。

対象商品:
60719462
2018-10-15
用途:
屋根に登る作業。
ハンズマン プロ 様 (建設業・工事業)

とても履きやすいのに滑らなくて重宝しています。色違いも買いたい。

対象商品:
60719374
2018-09-07
用途:
塗装作業時
小森塗装店 様 (建設業・工事業)

今まで履いていた物が長く履けなかったので今回のははいた感じもいいので中々いいと思います。ただ少し履きにくいのが難点

対象商品:
60719523
2017-09-06
用途:
屋根作業

すべリはいい感じた だ バンドの調整が2箇所あり少し履く時 面倒だけど、安全面、グリップ力よしなので、今後も使いたい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする