三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
60721145
品番
MY-LK470430C/N AHZ
参考基準価格(税別)
¥91,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・色温度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合
部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03
セット内容
(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU47043NAHZ
取付
直付形
サイズ
40形
材質(本体)
鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ
非常時LED一般出力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
44.3(200V時)
本体質量(kg)
1.4
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
電池
4H15DB(Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.1(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
6830
認定番号
型式:3AE-1077
明るさ(Lm)
6900
光色
昼白色
明るさ
FHF32形x2灯器具高出力相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
調光範囲
段調光機能付:100%←→70%
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。
※
※器具内送りはできません。
※
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。