ゆにねーむ
ゆにねーむの コピー用紙/ラベルシール
ゆにねーむの ラベル・シール
ゆにねーむの なまえシール
洗濯タグ用おなまえシール48P くまのがっこう柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60721660
品番
UNKG024
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
衣類の洗濯タグに貼り付けるだけのコットン素材のノンアイロンシールです。
用途
洗濯タグに貼り付けるだけ簡単お名前付け
材質
綿 100%
質量(g)
12
奥行(mm)
1
縦(mm)
148
横(mm)
96