ゆにねーむ
ゆにねーむの コピー用紙/ラベルシール
ゆにねーむの ラベル・シール
ゆにねーむの なまえシール
洗濯タグ用おなまえシール24P ジャッキーズホリデイ柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60721678
品番
UNKG047
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
衣類の洗濯タグに貼り付けるだけのコットン素材のノンアイロンシールです。
用途
洗濯タグに貼り付けるだけ簡単お名前付け
材質
綿 100%
質量(g)
7
奥行(mm)
1
縦(mm)
98
横(mm)
74