ゆにねーむ
ゆにねーむの コピー用紙/ラベルシール
ゆにねーむの ラベル・シール
ゆにねーむの なまえシール
大きめコットンラベル ビタミンカラージャッキー柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60721748
品番
UNKG056
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
巾着やレッスンバッグなど、大きな布製品のお名前付けに便利な大きさのっコットンラベルです。
用途
ほどよい大きさのコットンラベル
材質
綿 100%
質量(g)
7
奥行(mm)
1
縦(mm)
98
横(mm)
74