ゆにねーむ
ゆにねーむの コピー用紙/ラベルシール
ゆにねーむの ラベル・シール
ゆにねーむの なまえシール
くまのがっこう おまかせお名前タグ リトル・スマイル・ジャッキー柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60721766
品番
UNKG010
参考基準価格(税別)
¥315
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
直接名前を書きたくないアイテムのお名前付けに最適なアイテム。剥離紙をはがし、ループ状に留めて使用するお手軽商品です。
用途
剥離紙をはがしてループにするだけ簡単お名前付け!
材質
綿 100%
質量(g)
6
奥行(mm)
1
縦(mm)
50
横(mm)
95