くまのがっこう おまかせお名前タグ ジャッキーフレンズ柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60721775 品番UNKG030
参考基準価格(税別)¥315 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

直接名前を書きたくないアイテムのお名前付けに最適なアイテム。剥離紙をはがし、ループ状に留めて使用するお手軽商品です。

用途剥離紙をはがしてループにするだけ簡単お名前付け! 材質綿 100% 質量(g)6 奥行(mm)1 縦(mm)50 横(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする