ゆにねーむ
ゆにねーむの コピー用紙/ラベルシール
ゆにねーむの ラベル・シール
ゆにねーむの なまえシール
おなまえスナップタグ くまのがっこう柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60721800
品番
UNKG001
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
スナップボタンで留めるだけの簡単お名前付けアイテム。取り外しができるので繰り返し使用可能です。
用途
ボタンで留めるだけループ状のネームタグ。
材質
綿 100%
質量(g)
5
奥行(mm)
5
縦(mm)
18
横(mm)
70
材質(ボタン)
ABS樹脂