おなまえスナップタグ ビタミンカラージャッキー柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60721836 品番UNKG053
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

スナップボタンで留めるだけの簡単お名前付けアイテム。取り外しができるので繰り返し使用可能です。

用途ボタンで留めるだけループ状のネームタグ。 材質綿 100% 質量(g)5 奥行(mm)5 縦(mm)18 横(mm)70 材質(ボタン)ABS樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする