ゆにねーむ
ゆにねーむの コピー用紙/ラベルシール
ゆにねーむの ラベル・シール
ゆにねーむの なまえシール
シナぷしゅ おなまえ耐水スナップタグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60721949
品番
UNP1774
参考基準価格(税別)
¥485
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
スナップボタンで留めるだけの簡単お名前付けアイテム。取り外しができるので繰り返し使用可能です。耐水素材のため傘などの濡れる素材のお名前付けにも安心です。
用途
ボタンで留めるだけループ状のネームタグ。
材質
PVC
質量(g)
5
奥行(mm)
5
縦(mm)
18
横(mm)
45
材質(ボタン)
ABS樹脂