シナぷしゅ 洗濯タグ用おなまえシール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60721967 品番UNP1776
参考基準価格(税別)¥345 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

衣類の洗濯タグに貼り付けるだけのコットン素材のノンアイロンシールです。

用途洗濯タグに貼り付けるだけ簡単お名前付け 材質綿 100% 質量(g)6 奥行(mm)1 縦(mm)98 横(mm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする