画像準備中

CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)4.02 刃形ストレート 注文コード60722304 品番435.B-0402-A1-XF H10F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は刃径・刃形など123種類から選べます 他の種類を見る
刃形ストレート 材質H10F 刃数4 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4.02 有効長(mm)39 シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする