サンドビック
サンドビックの リーマ
サンドビックの 超硬リーマ
CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
5
刃形
ストレート
注文コード
60722365
品番
435.B-0500-A1-XF H10F
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃形
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
ストレート
材質
H10F
刃数
4
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
有効長(mm)
39
シャンク
ストレートシャンク