CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)16 刃形ストレート 注文コード60722812 品番435.B-1600-A1-XF H10F
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は刃径・刃形など123種類から選べます 他の種類を見る
刃形ストレート 材質H10F 刃数6 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)16 有効長(mm)102 シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする