サンドビック
サンドビックの リーマ
サンドビックの 超硬リーマ
CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
13
刃形
スパイラル
注文コード
60723397
品番
435.T-1300-A1-XF H10F
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃形
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
スパイラル
材質
H10F
刃数
6
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
14
刃径(Φmm)
13
有効長(mm)
85
シャンク
ストレートシャンク