曜日別特売
EL-DA1/0(1512WM) AHN ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726079

EL-DA1/0(1512WM) AHN ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726079
EL-DA1/0(1512WM) AHN ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726079
EL-DA1/0(1512WM) AHN ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726079

ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光色白色消費電力(W)12.2(200V時)注文コード60726079品番EL-DA1/0(1512WM) AHN
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

設置空間になじむコンパクトなダウンライト。

仕様光束維持率:85%質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)12.2(200V時)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)88.5(200V時)光源寿命40000時間光束(Lm)1080配光角度(°)20/中角光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75材質(反射板)枠/プラスチック白色、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
注意
※断熱施工では使用できません。

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせはできませんのでご注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする