仕様光束維持率:85%質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)12.2(200V時)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)107.3(200V時)光源寿命40000時間光束(Lm)1310配光角度(°)39/広角光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75材質(反射板)枠/プラスチック白色(マンセルNo.N9.5)、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°