曜日別特売
EL-DA1/0(2012LM) AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726255

EL-DA1/0(2012LM) AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726255
EL-DA1/0(2012LM) AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726255
EL-DA1/0(2012LM) AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726255

ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)16.4(200V時)注文コード60726255品番EL-DA1/0(2012LM) AHZ
参考基準価格(税別)¥45,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

設置空間になじむコンパクトなダウンライト。

仕様光束維持率:85%質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)16.4(200V時)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)78.6(200V時)光源寿命40000時間光束(Lm)1290配光角度(°)20/中角光色電球色明るさクラス200(FHT42形器具相当)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75材質(反射板)枠/プラスチック白色、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
注意
※断熱施工では使用できません。

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせはできませんのでご注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする