仕様光束維持率:85%質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)16.4(200V時)定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)100.0(200V時)光源寿命40000時間光束(Lm)1640配光角度(°)39/広角光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75材質(反射板)枠/プラスチック白色、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°