仕様口出し線付質量(kg)2.4取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ消費電力(W)200V時:108.6定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫材質(カバー)ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:195.6材質(アーム)ステンレスシルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)21200