仕様口出し線付質量(kg)4.1取付天井・傾斜天井取付30°まで材質(本体)アルミタイプMILCO.CONNECTタイプ使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ消費電力(W)200V時:218.8定格固定出力・段調光機能付(5~100%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫材質(カバー)ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:192.4材質(アーム)ステンレスシルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色明るさクラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)42100