ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/960G*2/3Y)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60730121 品番7DF3A020JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835,780
販売価格(税別)
759,800

ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SSD SATA 1.9TB(960×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90

仕様●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDD容量(標準):1920GB●HDDタイプ:SSD SATA●メモリスロット(空/全):3/4●VRAM:オンボード: 16MB●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●システムバスクロック:4800MHz●メインメモリ(最大):131072MB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●CPU:Xeon E-2414●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 0/2 (オプションにより 1/3)●梱包個数:1梱包●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●電波法備考:無線機器非搭載の為●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VCCI:対応 VCCI-A 備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス 電源AC 100-240V/50-60Hz 本体質量(kg)最大: 11.96 周波数2.60GHz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×315×376 チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする