仕様●電気通信事業法:適合●本体(色):濃いグレー●AUTO-MDIX機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●冷却ファン:あり●電波法備考:電波を発しない製品の為●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●VLAN機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●MACアドレス登録件数:64000件●標準ポート数:28
寸法H(mm)44
電源AC100〜240V(90〜264V) , 50/60Hz [DC -60V〜-48V (-72〜-36V)]
本体質量(g)3900
寸法D(mm)261
寸法W(mm)440
最大消費電力(W)61(AC)/63(DC)
通信速度10/100/1000Mx28,SFPx4,QSFP+x2,SFP+x4(SFP/SFP+、QSFP+実装オプションでサポート)コンボ
RoHS指令(10物質対応)対応