仕様●その他環境及び安全規格:CE、TUV●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●アスベスト:意図的含有無し●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:無線機能が無いため●J-Moss:対応
ピッチ水平:0.233mm 垂直:0.233mm
消費電力(W)44
電源AC100〜240V 50/60Hz 1.5A
適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取扱説明書をご参照ください。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)428.5〜572.5×817.0×245.5
表面処理ノングレア
本体質量(kg)9.6(スタンド含む)
最大消費電力(W)95
コントラスト比1000:1(標準)(Adv. Contrast機能時80000000:1)
最大解像度3440×1440
表示色16777216色
視野角左右各89°、上下各89°(標準)
ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(Type-A-B)(1.5m) / 電源コード (1.8m AC100V用)
スピーカーあり 5W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比21:9
入出力端子DisplayPort 、HDMI、USB3.2(Gen1) :Type-B・Type-A・Type-C
モニターサイズ34型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400