※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80本) 注文コード 60730787 品番 5.0X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900

頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。
No.3四角ビット付き

用途適応板厚2.3mm〜9.0mm 材質 長さ(mm)平行ねじ部:37 呼び径5 適合板厚(mm)2.3〜9.0 表面処理三価クロメート 頭部形状なべ 頭部径(Φmm)10.8 首下長(mm)50 頭部高さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.8
注意
※締結にはNo.3四角ビットが必要です。
※1箱につき1本のNo.3四角ビットが付属します。
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする