※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
天野製作所の ねじ
天野製作所の 木ねじ・ドリルネジ
天野製作所の ドリルネジ(切り刃付)
エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(140本)
注文コード
60730805
品番
5.0X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。
No.3四角ビット付き
用途
適応板厚2.3mm〜9.0mm
材質
鉄
長さ(mm)
平行ねじ部:12
全長(mm)
25
呼び径
5
適合板厚(mm)
2.3〜9.0
表面処理
三価クロメート
頭部径(Φmm)
9.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.8
注意
※締結にはNo.3四角ビットが必要です。
※1箱につき1本のNo.3四角ビットが付属します。
※寸法には公差がございます。