※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500本) 注文コード 60731198 品番 3.5X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300

十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。

用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質SUS410 長さ(mm)平行ねじ部:6.8 呼び径3.5 適合板厚(mm)0.9〜2.3 表面処理パシペート処理 頭部形状なべ 頭部径(Φmm)6.8 首下長(mm)13 頭部高さ(mm)2.5 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)3.5
注意
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする