3.5X16 エースポイント サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所 60731399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1500本)
長さ(mm)平行ねじ部:9.8
平行ねじ部:9.8
平行ねじ部:6.8
平行ねじ部:12.8
平行ねじ部:18.8
平行ねじ部:4.3
平行ねじ部:7.3
平行ねじ部:10.3
平行ねじ部:16.3
平行ねじ部:21.2
平行ねじ部:26.2
平行ねじ部:31.2
平行ねじ部:36.2
平行ねじ部:41.2
平行ねじ部:51.2
平行ねじ部:56.2
平行ねじ部:61.2
平行ねじ部:66.2
平行ねじ部:9
平行ねじ部:15
平行ねじ部:20
平行ねじ部:25
平行ねじ部:35
平行ねじ部:40
平行ねじ部:50
平行ねじ部:55
平行ねじ部:60
平行ねじ部:65
全長(mm)16
内容量1箱(1500本)注文コード60731399品番3.5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。

用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質長さ(mm)平行ねじ部:9.8全長(mm)16呼び径3.5適合板厚(mm)0.9~2.3表面処理三価クロメート頭部形状頭部径(Φmm)7.1穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)3.5
注意
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする