※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 60731408 品番 3.5X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900

十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。

用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質 長さ(mm)平行ねじ部:12.8 全長(mm)19 呼び径3.5 適合板厚(mm)0.9〜2.3 表面処理三価クロメート 頭部形状 頭部径(Φmm)7.1 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)3.5
注意
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする