※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
天野製作所の ねじ
天野製作所の 木ねじ・ドリルネジ
天野製作所の ドリルネジ(切り刃付)
エースポイント 小頭サラ (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
60731749
品番
4.0X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。
用途
サッシ枠の取り付けなどに使用します。
材質
鉄
長さ(mm)
平行ねじ部:6.6
全長(mm)
13
呼び径
4
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
表面処理
三価クロメート
頭部形状
小頭皿
頭部径(Φmm)
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.2
注意
※寸法には公差がございます。