※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
天野製作所の ねじ
天野製作所の 木ねじ・ドリルネジ
天野製作所の ドリルネジ(切り刃付)
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(450本)
注文コード
60731810
品番
4.0X37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
リーマー付きドリルねじです。
先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途
木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。
材質
鉄
長さ(mm)
平行ねじ部:25.2
全長(mm)
37
呼び径
4
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
表面処理
三価クロメート
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
7.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.2
注意
※寸法には公差がございます。