※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 60731907 品番 5.0X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

リーマー付きドリルねじです。
先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。

用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。 材質 長さ(mm)平行ねじ部:43.8 全長(mm)60 呼び径5 適合板厚(mm)1.6〜4.5 表面処理三価クロメート 頭部形状 頭部径(Φmm)9.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.8
注意
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする