※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースポイント シンワッシャー (SUS410/パシペート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(700本) 注文コード 60732151 品番 4.0X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,270
販売価格(税別)
5,700

十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。

用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。 材質SUS410 長さ(mm)平行ねじ部:10.3 適合板厚(mm)1.2〜3.2 表面処理パシペート処理 頭部形状シンワッシャー 頭部径(Φmm)10.5 首下長(mm)19 頭部高さ(mm)2.7 穴の形状十字穴 ねじの呼び4 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.2
注意
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする