※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースポイント HEX (SUS410/パシペート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250本) 注文コード 60732370 品番 6.0X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000

六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。

用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質SUS410 長さ(mm)平行ねじ部:11.4 適合板厚(mm)2.3〜6.0 表面処理パシペート処理 頭部形状六角 頭部径(Φmm)12.9 首下長(mm)25 頭部高さ(mm)6.2 ねじの呼び6 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)6.2
注意
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする