※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
天野製作所の ねじ
天野製作所の 木ねじ・ドリルネジ
天野製作所の ドリルネジ(切り刃付)
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
60732397
品番
5.0X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。
用途
角波工事(外壁)
材質
鉄
長さ(mm)
平行ねじ部:23
呼び径
5
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
表面処理
三価クロメート
頭部径(Φmm)
10.9
首下長(mm)
35
頭部高さ(mm)
5.4
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.8
注意
※寸法には公差がございます。