※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
天野製作所の ねじ
天野製作所の 木ねじ・ドリルネジ
天野製作所の ドリルネジ(切り刃付)
エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
60732510
品番
6.0X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
頭の高さを抑えたΦ6.4mmのドリルねじ
用途
適応板厚2.3mm〜6.0mm
材質
鉄
長さ(mm)
平行ねじ部:13
呼び径
6
適合板厚(mm)
2.3〜6.0
表面処理
三価クロメート
頭部径(Φmm)
13.7
首下長(mm)
25
頭部高さ(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
6.4
注意
※締結にはNo.3四角ビットが必要です。
※1箱につき1本のNo.3四角ビットが付属します。
※寸法には公差がございます。