※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
天野製作所の ねじ
天野製作所の 木ねじ・ドリルネジ
天野製作所の ドリルネジ(切り刃付)
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
60732537
品番
4.0X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
今注目されている低頭タイプのドリルねじ
不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)
用途
不陸がないように施工したい箇所
美観重視
水切り(外壁)
材質
鉄
長さ(mm)
平行ねじ部:7.2
呼び径
4
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
表面処理
三価クロメート
頭部径(Φmm)
7.8
首下長(mm)
16
頭部高さ(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.2
注意
※寸法には公差がございます。